{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX25 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 4,4 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 28 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | TiN | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631833 TX25 | |
EAN / GTIN | 4000896037025 | |
Numer producenta | 8502-T25 |