Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie TX9

Nr art.: 631813 TX9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx® TX9
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
    Wymiary profilu A 2,5 mm
    ⌀ po stronie napędu 12 mm
    długość 25 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    wersja krótkie
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    powierzchnia chromowana
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 631813 TX9
    EAN / GTIN 4062406235253
    Numer producenta 631813 TX9

    Opis

    Wykonanie:

    Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.