{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX8 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 2,3 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Wersja | krótkie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631813 TX8 | |
EAN / GTIN | 4069515007436 | |
Numer producenta | 631813 TX8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |