{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX27 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 5 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
wersja | krótkie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631813 TX27 | |
EAN / GTIN | 4062406235307 | |
Numer producenta | 631813 TX27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie TX27
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
33,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
39,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 |
długość | 25 | 100 |
powierzchnia | chromowana | chromowana |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
profil Torx® | TX27 | TX27 |
Wymiary profilu A | 5 | 5 |