Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 6mm

Nr art.: 631720 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 13 mm
długość 36 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 631720 6
EAN / GTIN 4045197162281
Numer producenta 631720 6

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki wkrętakowe 6-kątne HOLEX dostępne również w wersjach calowych (nr 631722).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 6mm

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 6mm

na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie
20,81  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
34,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 13 mm 12,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal 1/4 cal
długość 36 mm 36 mm
sześciokąt 6 mm 6 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy