{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 3 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 13 mm | |
długość | 36 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631720 3 | |
EAN / GTIN | 4045197162250 | |
Numer producenta | 631720 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 3mm
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
20,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
34,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 13 mm | 12,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 36 mm | 36 mm |
sześciokąt | 3 mm | 3 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |