{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 4-13 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-6 mm | |
Opakowanie | kasecie z tworzywa ABS | |
długość | 257 mm | |
szerokość | 149 mm | |
wysokość | 47 mm | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630268 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230197 | |
Numer producenta | 630268 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala 21-elem., typ: 6
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
433,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
972,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
624,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
szerokość | 149 mm | 147 mm | 174 mm |
wysokość | 47 mm | 45 mm | 47 mm |
długość | 257 mm | 257 mm | 357 mm |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-6 mm | 3-6 mm | 2,5-8 mm |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |