{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 3 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 10,7 mm | |
długość | 55 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631700 3 | |
EAN / GTIN | 4018754000470 | |
Numer producenta | 01050003 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, sześciokąt: 3mm
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
55,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
29,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie
39,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 10,7 mm | 12 mm | 12 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
sześciokąt | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |