{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość grotu | 5,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 25 mm | |
grubość grotu | 1 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631613 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406235017 | |
Numer producenta | 631613 5,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala, szerokość grotu: 5,5mm
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
27,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
33,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12 mm | 12,5 mm |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal |
szerokość grotu | 5,5 mm | 5,5 mm |
grubość grotu | 1 mm | 1 mm |
długość | 25 mm | 36 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |