{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość grotu | 4 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 25 mm | |
grubość grotu | 0,8 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631613 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235000 | |
Numer producenta | 631613 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala, szerokość grotu: 4mm
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
27,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
33,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12 mm | 12,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal |
szerokość grotu | 4 mm | 4 mm |
grubość grotu | 0,8 mm | 0,8 mm |
długość | 25 mm | 36 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |