{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość grotu | 5,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 12,5 mm | |
długość | 36 mm | |
grubość grotu | 1 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631609 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406265151 | |
Numer producenta | 631609 5,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala 5,5 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
34,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
27,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12,5 | 12 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 |
szerokość grotu | 5,5 | 5,5 |
grubość grotu | 1 | 1 |
długość | 36 | 25 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |