Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala 3,5 mm

Nr art.: 631609 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość grotu 3,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 12,5 mm
długość 36 mm
grubość grotu 0,6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 631609 3,5
EAN / GTIN 4062406265137

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.