{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 275 mm | |
szerokość zewnętrzna | 125 mm | |
wysokość zewnętrzna | 43 mm | |
długość wewnętrzna | 366 mm | |
szerokość wewnętrzna | 103 mm | |
wysokość wewnętrzna | 33 mm | |
Rodzaj produktu | Pudełka systemowe |
Numer artykułu |
630327 150
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406754617
Kopiuj |
|
Numer producenta |
630327 150
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |