Pudełka systemowe, Typ: 300

Nr art.: 630327 300
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
213 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 475 mm
szerokość zewnętrzna 200 mm
wysokość zewnętrzna 40 mm
długość wewnętrzna 466 mm
szerokość wewnętrzna 176 mm
wysokość wewnętrzna 29 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630327 300
EAN / GTIN 4062406754624
Numer producenta 630327 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pusty pojemnik do nr 412474.
Z klipsem zamykającym.