Pojemniki z tworzywa sztucznego, Typ: MS150

Nr art.: 412474 MS150
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 275 mm
szerokość zewnętrzna 125 mm
wysokość zewnętrzna 43 mm
długość G 11
szerokość w G 5
długość wewnętrzna 266 mm
szerokość wewnętrzna 103 mm
wysokość wewnętrzna 33 mm
Rodzaj produktu Pojemnik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 412474 MS150
EAN / GTIN 4062406698034
Numer producenta 412474 MS150

Opis

Wykonanie:

Wkładka z tworzywa piankowego z gniazdem na suwmiarkę, mostek do pomiaru głębokości i zapasową baterię. Wymiar zewnętrzny dostosowany do produktów GridLine. Blokowanie frontowe wraz z obsługą jedną ręką (z wyjątkiem nru 412474, rozm. MS150).

Pasuje do:

Suwmiarka z noniuszem, zegarowa i cyfrowa.

Pasuje do:

zakres pomiarowy: 150 mm