{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 260 mm | |
szerokość zewnętrzna | 132 mm | |
wysokość zewnętrzna | 45 mm | |
długość wewnętrzna | 254 mm | |
szerokość wewnętrzna | 120 mm | |
wysokość wewnętrzna | 35 mm | |
Rodzaj produktu | Pudełka systemowe |
Numer artykułu | 630310 2 | |
EAN / GTIN | 4045197524287 | |
Numer producenta | 630310 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pudełka systemowe, Typ: 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
59,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
24,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
31,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
29,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość zewnętrzna | 132 mm | 128 mm | 147 mm | 149 mm |
wysokość zewnętrzna | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm |
długość zewnętrzna | 260 mm | 172 mm | 257 mm | 257 mm |
szerokość wewnętrzna | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
wysokość wewnętrzna | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm |
długość wewnętrzna | 254 mm | 166 mm | 250 mm | 250 mm |
Rodzaj produktu | Pudełka systemowe | Pudełka systemowe | Pudełka systemowe | Pudełka systemowe |