Pudełka systemowe 4-2

Nr art.: 630310 4-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość zewnętrzna 492 mm
    szerokość zewnętrzna 247 mm
    wysokość zewnętrzna 85 mm
    długość wewnętrzna 485 mm
    szerokość wewnętrzna 230 mm
    wysokość wewnętrzna 72 mm
    Rodzaj produktu Pudełka systemowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 630310 4-2
    EAN / GTIN 4045197681645
    Numer producenta 630310 4-2

    Opis

    Pasuje do:

    Zestawy otwornic nr 589710 i szczypce do zaciskania nr 729850 (do kat. 48).