Pudełka systemowe, Typ: 2

Nr art.: 630305 2
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 004 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 257 mm
szerokość zewnętrzna 147 mm
wysokość zewnętrzna 45 mm
długość wewnętrzna 250 mm
szerokość wewnętrzna 125 mm
wysokość wewnętrzna 37 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 5×10
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630305 2
EAN / GTIN 4062406166243
Numer producenta 630305 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Zestawy nr 630062, 630162, 630262, 630299, 630325 rozm. SD (od kat. 50), 630855 rozm. 6 (od kat. 50), 633812, 639402, 639501.