{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 357 mm | |
szerokość zewnętrzna | 176 mm | |
wysokość zewnętrzna | 52 mm | |
długość wewnętrzna | 350 mm | |
szerokość wewnętrzna | 150 mm | |
wysokość wewnętrzna | 45 mm | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 6×14 | |
Rodzaj produktu | Pudełka systemowe |
Numer artykułu | 630305 3B | |
EAN / GTIN | 4062406166267 | |
Numer producenta | 630305 3B |