Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® ESD TX9

Nr art.: 625777 TX9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    długość grotu 60 mm
    długość całkowita 153 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® z otworem
    materiał grotu Stop specjalny PB Swiss Tools.
    obrotowa nasadka tak
    otwór w profilu Torx® tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 625777 TX9
    EAN / GTIN 7610733268658
    Numer producenta 8124.B 9-60 ESD

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
    Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
    Uchwyt monterski z przewodzącego tworzywa sztucznego, nadaje się do ESD.
    Od wielk. TX6 profil Torx® z otworem do śrub z i bez trzpienia zabezpieczającego.

    Zastosowanie:

    Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.