Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® ESD TX5

Nr art.: 625777 TX5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość grotu 50 mm
długość całkowita 143 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu Stop specjalny PB Swiss Tools.
obrotowa nasadka tak
otwór w profilu Torx® nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625777 TX5
EAN / GTIN 7610733268610
Numer producenta 8124.5-50 ESD

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt monterski z przewodzącego tworzywa sztucznego, nadaje się do ESD.
Od wielk. TX6 profil Torx® z otworem do śrub z i bez trzpienia zabezpieczającego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.