Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® ESD TX10

Nr art.: 625777 TX10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość grotu 70 mm
długość całkowita 163 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® z otworem
materiał grotu Stop specjalny PB Swiss Tools.
obrotowa nasadka tak
otwór w profilu Torx® tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625777 TX10
EAN / GTIN 7610733268665
Numer producenta 8124.B 10-70 ES

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt monterski z przewodzącego tworzywa sztucznego, nadaje się do ESD.
Od wielk. TX6 profil Torx® z otworem do śrub z i bez trzpienia zabezpieczającego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.