{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX7 | |
długość grotu | 50 mm | |
długość całkowita | 143 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem | |
materiał grotu | Stop specjalny PB Swiss Tools. | |
obrotowa nasadka | tak | |
otwór w profilu Torx® | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625775 TX7 | |
EAN / GTIN | 7610733268542 | |
Numer producenta | 8124.B 7-50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx®, profil Torx®: TX7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
32,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie
20,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
27,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® z otworem |
długość całkowita | 143 mm | 147 mm | 142 mm |
obrotowa nasadka | tak | nie | |
długość grotu | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
materiał grotu | Stop specjalny PB Swiss Tools. | Stal specjalna chromowo-wanadowa | |
profil Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |