Wkrętak do Torx® TX7

Nr art.: 625701 TX7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX7
długość grotu 60 mm
długość całkowita 147 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał uchwytu Tworzywo wielokomponentowe
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625701 TX7
EAN / GTIN 4045197950604
Numer producenta 625701 TX7

Opis

Wykonanie:

uchwyt z wielu rodzajów materiału , z uchwytem zoptymalizowanym pod kątem przenoszenia momentu obrotowego i zwiększenia komfortu pracy. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej, chromowany, ostrza specjalnie chromowane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wkrętak do Torx®  TX7

Wkrętak do Torx® TX7

na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
20,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
27,07  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® Wkrętak do śrub TORX® z otworem
długość całkowita 147 mm 142 mm
obrotowa nasadka nie
długość grotu 60 mm 60 mm
materiał grotu Stal specjalna chromowo-wanadowa
profil Torx® TX7 TX7
Rodzaj produktu Wkrętaki Wkrętaki