Wkrętak do Torx® TX25

Nr art.: 625701 TX25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
211 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX25
długość grotu 100 mm
długość całkowita 207 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał uchwytu Tworzywo wielokomponentowe
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625701 TX25
EAN / GTIN 4045197950666
Numer producenta 625701 TX25

Opis

Wykonanie:

uchwyt z wielu rodzajów materiału , z uchwytem zoptymalizowanym pod kątem przenoszenia momentu obrotowego i zwiększenia komfortu pracy. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej, chromowany, ostrza specjalnie chromowane.