Wkrętak do Torx® TX27

Nr art.: 625701 TX27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX27
długość grotu 115 mm
długość całkowita 222 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał uchwytu Tworzywo wielokomponentowe
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625701 TX27
EAN / GTIN 4045197950673
Numer producenta 625701 TX27

Opis

Wykonanie:

uchwyt z wielu rodzajów materiału , z uchwytem zoptymalizowanym pod kątem przenoszenia momentu obrotowego i zwiększenia komfortu pracy. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej, chromowany, ostrza specjalnie chromowane.