Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx®, profil Torx®: TX6

Nr art.: 625775 TX6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX6
długość grotu 50 mm
długość całkowita 143 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® z otworem
materiał grotu Stop specjalny PB Swiss Tools.
obrotowa nasadka tak
otwór w profilu Torx® tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625775 TX6
EAN / GTIN 7610733268535
Numer producenta 8124.B 6-50

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana, końcówki czernione
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Od wielk. TX6 profil Torx® z otworem do śrub z i bez trzpienia zabezpieczającego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.