{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 2067 TORX® BO Micro | |
profil Torx® | TX7 | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 157 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem | |
materiał grotu | stal narzędziowa wysokiej jakości | |
obrotowa nasadka | tak | |
otwór w profilu Torx® | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625770 TX7 | |
EAN / GTIN | 4013288032232 | |
Numer producenta | 05118044001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® uchwyt Kraftform-Micro TX7
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
28,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
20,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
27,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® z otworem |
długość całkowita | 157 | 147 | 142 |
długość grotu | 60 | 60 | 60 |
materiał grotu | stal narzędziowa wysokiej jakości | Stal specjalna chromowo-wanadowa | |
otwór w profilu Torx® | tak | tak | |
profil Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |