Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® uchwyt Kraftform-Micro, profil Torx®: TX5

Nr art.: 625770 TX5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2067 TORX®
profil Torx® TX5
długość grotu 40 mm
długość całkowita 137 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu stal narzędziowa wysokiej jakości
obrotowa nasadka tak
otwór w profilu Torx® nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Numer producenta 05118040001

Opis

Wykonanie:

Wieloskładnikowy trzonek o ergonomicznej budowie z obrotową końcówką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Od TX7 Torx® profil z otworem na śruby z trzpieniem zabezpieczającym lub bez niego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.