• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym izolowane wg VDE 8 mm

Nr art.: 622770 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
długość całkowita 232 mm
długość grotu 200 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Numer producenta 27932

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub. Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo - wanadowej, chromowany, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.
Izolowane do 1000 V, wykonane według DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.