{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość całkowita | 268 mm | |
długość grotu | 230 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622770 17 | |
EAN / GTIN | 4010995279356 | |
Numer producenta | 27935 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym izolowane wg VDE 17 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
172,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
69,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
73,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
długość całkowita | 268 | 157 | 245 |
długość grotu | 230 | 125 | 125 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
rozwartość klucza | 17 | 17 | 17 |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |