{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość całkowita | 262 mm | |
długość grotu | 230 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622770 10 | |
EAN / GTIN | 4010995279332 | |
Numer producenta | 27933 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym izolowane wg VDE, rozwartość klucza: 10mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
146,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
47,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny |
długość całkowita | 262 mm | 262 mm |
długość grotu | 230 mm | 230 mm |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
rozwartość klucza | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |