{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9 mm | |
długość całkowita | 253 mm | |
długość grotu | 140 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 13 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
uchwyt kształtowy | ergonomiczna, prosta | |
materiał grotu | Stal chromowo-wanadowa | |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | |
powierzchnia grotu | niklowana i chromowana | |
grot i uchwyt rozłączne | nie | |
z przedłużaczem (-ami) grota | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622152 9 | |
EAN / GTIN | 4067263012634 | |
Numer producenta | 622152 9 |