{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
długość całkowita | 273 mm | |
długość grotu | 160 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 13 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
uchwyt kształtowy | ergonomiczna, prosta | |
materiał grotu | Stal chromowo-wanadowa | |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | |
powierzchnia grotu | niklowana i chromowana | |
grot i uchwyt rozłączne | nie | |
z przedłużaczem (-ami) grota | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622152 10 | |
EAN / GTIN | 4067263012641 | |
Numer producenta | 622152 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, rozwartość klucza: 10mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
64,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie
44,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Klucz nasadowy 6-kątny |
długość całkowita | 273 mm | 232 mm |
długość grotu | 160 mm | 125 mm |
rozwartość klucza | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |