Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene 5,5 mm

Nr art.: 622152 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5,5 mm
długość całkowita 190 mm
długość grotu 90 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
uchwyt kształtowy ergonomiczna, prosta
materiał grotu Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu 2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia grotu niklowana i chromowana
grot i uchwyt rozłączne nie
z przedłużaczem (-ami) grota nie
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 622152 5,5
EAN / GTIN 4067263012597
Numer producenta 622152 5,5

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.