Klucze płaskie / nasadowe, rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: 621500 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 19 mm
długość klucza 251 mm
szerokość szczęk 41,6 mm
⌀ główki 25,8 mm
wysokość szczęk 8,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
główka ruchoma 180 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 621500 19
EAN / GTIN 4045197480347
Numer producenta 621500 19

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, obustronnie równe rozwartości o małej tolerancji. Główka nasadowa obracana o ok. 180°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.