{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 14 mm | |
długość klucza | 224 mm | |
szerokość szczęk | 31,5 mm | |
⌀ główki | 19,8 mm | |
wysokość szczęk | 7,2 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
główka ruchoma | 180 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, chromowana. | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 621500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197480309 | |
Numer producenta | 621500 14 |