Klucze płaskie / nasadowe, rozwartość klucza: 13mm

Nr art.: 621500 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 13 mm
długość klucza 205 mm
szerokość szczęk 28,5 mm
⌀ główki 18,8 mm
wysokość szczęk 7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
główka ruchoma 180 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 621500 13
EAN / GTIN 4045197480286
Numer producenta 621500 13

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, obustronnie równe rozwartości o małej tolerancji. Główka nasadowa obracana o ok. 180°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.