{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 7/16 cal | |
długość klucza L | 168 mm | |
szerokość szczęk b | 24 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,3 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 8,3 mm | |
⌀ pierścienia D | 22,5 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | calowe | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614825 7/16 | |
EAN / GTIN | 4045197331236 | |
Numer producenta | 614825 7/16 |