{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 1 cal | |
długość klucza L | 325 mm | |
szerokość szczęk b | 50,8 mm | |
wysokość szczęk h1 | 10,2 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 14,5 mm | |
⌀ pierścienia D | 47,1 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | calowe | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614825 1 | |
EAN / GTIN | 4045197331298 | |
Numer producenta | 614825 1 |