Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, calowy, rozwartość klucza: 11/16cal

Nr art.: 614825 11/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 11/16 cal
długość klucza L 233 mm
szerokość szczęk b 36,6 mm
wysokość szczęk h1 7,9 mm
wysokość pierścienia h2 10,9 mm
⌀ pierścienia D 33,3 mm
położenie pierścienia 0 stopni
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy calowe
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614825 11/16
EAN / GTIN 4045197331274
Numer producenta 614825 11/16

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.