Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) SC80

Nr art.: 596310 SC80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda szlifowania szlifierek stołowych
    Materiały ścierne węglik krzemu, zielony
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość 80
    ziarnistość drobne
    specyfikacja Węglik krzemu zielony, stopień twardości J
    ⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Kształt 1
    ⌀ tarcz D 175 mm
    grubość tarczy T 25 mm
    ⌀ otworu H 32 mm
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 596310 SC80
    EAN / GTIN 9003170029568
    Numer producenta 2956

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    węglik spiekany (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    kamień
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. Do uniwersalnego zastosowania na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

    Zastosowanie:

    Do ostrzenia narzędzi z węglików spiekanych i powlekanych węglikiem spiekanym, a także do obrabianych elementów z żeliwa i wolframu.

    Specyfikacja:

    Węglik krzemu zielony, stopień twardości J.

    W dostawie:

    Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

    Wskazówka:

    Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka