{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | szlifierek stołowych | |
Materiały ścierne | Korund (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 36 | |
ziarnistość | zgrubny | |
specyfikacja | Korund normalny, szaroniebieski, stopień twardości M | |
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Kształt | 1 | |
⌀ tarcz D | 175 mm | |
grubość tarczy T | 25 mm | |
⌀ otworu H | 32 mm | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska |
Numer artykułu | 596310 NK36 | |
EAN / GTIN | 9003176641634 | |
Numer producenta | 664163 |