• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) SC46

Nr art.: 596310 SC46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania szlifierek stołowych
Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 46
ziarnistość średni
specyfikacja Węglik krzemu zielony, stopień twardości H
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 25 mm; 20 mm; 16 mm
Kształt 1
⌀ tarcz D 175 mm
grubość tarczy T 25 mm
⌀ otworu H 32 mm
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 596310 SC46
EAN / GTIN 9003172028019
Numer producenta 34287486

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwałe ściernice do ostrzałek warsztatowych ze spoiwem ceramicznym. Duża dokładność ruchu obrotowego i w płaszczyźnie, maks. prędkość robocza 40 m/s. Uniwersalne zastosowanie na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

do aluminium i metali nieżelaznych

Specyfikacja:

Węglik krzemu zielony, stopień twardości H

W dostawie:

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

Wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.