{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | szlifierek stołowych | |
Materiały ścierne | Korund (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 36 | |
ziarnistość | zgrubny | |
Specyfikacja | Korund normalny, szaro-niebieski, stopień twardości M | |
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Kształt | 1 | |
⌀ tarcz D | 150 mm | |
grubość tarczy T | 20 mm | |
⌀ otworu H | 32 mm | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska |
Numer artykułu |
596200 NK36
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
9003171475746
Kopiuj |
|
Numer producenta |
147574
Kopiuj |
|
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |