Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm)  EK80

Nr art.: 596200 EK80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda szlifowania szlifierek stołowych
    Materiały ścierne korund szlachetny, biały
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 80
    ziarnistość dokładny
    specyfikacja Korund szlachetny, biały, stopień twardości M
    ⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Kształt 1
    ⌀ tarcz D 150 mm
    grubość tarczy T 20 mm
    ⌀ otworu H 32 mm
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 596200 EK80
    EAN / GTIN 9003177644689
    Numer producenta 764468

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. Do uniwersalnego zastosowania na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

    Zastosowanie:

    Do stali hartowanych i HSS.

    Specyfikacja:

    Korund szlachetny biały, stopień twardości M.

    W dostawie:

    Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

    Wskazówka:

    Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka