• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm)  C800

Nr art.: 596200 C800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania szlifierek stołowych
Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 800
ziarnistość A very fine
specyfikacja węglik krzemu w spoiwie poliuretanowym
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 25 mm; 20 mm; 16 mm
Kształt 1
⌀ tarcz D 150 mm
grubość tarczy T 20 mm
⌀ otworu H 32 mm
maks. prędkość obwodowa 25 m/s
Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 596200 C800
EAN / GTIN 9003170072045
Numer producenta 7204

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Elastycznie wiązane tarcze ścierne, bardzo miękkie, maksymalna prędkość robocza 25 m/s.

Zastosowanie:

Do ściągania ostrzy, polerowanie, efektownego szlifowania i delikatnego usuwania zadziorów. Średnica kołnierza mocującego musi wynosić przynajmniej 2/3 średnicy ściernicy.

Specyfikacja:

Węglik krzemu w spoiwie poliuretanowym.

W dostawie:

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

Wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka