Zestawy brzeszczotów mieczowych 955CHC-E

Nr art.: 588700 955CHC-E
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT
  • zoptymalizowane dla materiału: drewno
  • grubość blachy (blacha perforowana): 4-12
  • kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 100
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HM
podziałka zębów 3 mm
długość listków 150 mm
zoptymalizowane dla materiału drewno
grubość blachy (blacha perforowana) 4-12 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) < 100 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów 1
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588700 955CHC-E
EAN / GTIN 4059952534558
Numer producenta 2608900365

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu
Precyzyjne, proste cięcia o maksymalnej stabilności w grubych profilach stalowych lub rurach żeliwnych. Idealne do prac rozbiórkowych.

Wskazówka:

Piły tarczowe z węglików spiekanych: zmniejszyć prędkość skokową, pracować bez oscylacji, stosować chłodziwo.