Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 555CHC-E

Nr art.: 588700 555CHC-E
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT
  • zoptymalizowane dla materiału: drewno
  • grubość blachy (blacha perforowana): 4-12
  • kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 50
  • rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem; cięcie pod dokładnym kątem

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HM
podziałka zębów 3 mm
długość listków 100 mm
zoptymalizowane dla materiału drewno
grubość blachy (blacha perforowana) 4-12 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) < 50 mm
rodzaj skrawania cięcie pod dokładnym kątem; cięcie pod dokładnym kątem
liczba brzeszczotów 1
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588700 555CHC-E
EAN / GTIN 4059952534541
Numer producenta 2608900364

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu
Wysoki brzeszczot piły umożliwia cięcie pod dokładnym kątem.
Precyzyjne, proste cięcie o maksymalnej stabilności w grubym profilu stalowym lub rurach żeliwnych. Idealne do prac rozbiórkowych.

Wskazówka:

Brzeszczoty z węglika spiekanego. Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.