Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1157CHM-E

Nr art.: 588700 1157CHM-E
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX
  • grubość blachy (blacha perforowana): 4-12
  • kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 175
  • rodzaj skrawania: Cięcie proste szybkie (zgrubne)

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HM
podziałka zębów 3 mm
długość listków 225 mm
Nazwa 1157CHM
zoptymalizowane dla materiału INOX
grubość blachy (blacha perforowana) 4-12 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) < 175 mm
rodzaj skrawania Cięcie proste szybkie (zgrubne)
liczba brzeszczotów 1
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588700 1157CHM-E
EAN / GTIN 4059952534701
Numer producenta 2608900380

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu
Zęby pokryte węglikami spiekanymi, najwyższa obciążalność przy jednocześnie elastycznym brzeszczocie.
wydajne, zgrubne cięcie. Zwłaszcza do akcji ratunkowych i prac rozbiórkowych.

Wskazówka:

Brzeszczoty z węglika spiekanego. Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1157CHM-E

Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1157CHM-E

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
143,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
85,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
131,02  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba brzeszczotów 1 1 1
materiał brzeszczotów HM HM HM
rodzaj skrawania Cięcie proste szybkie (zgrubne) cięcie proste precyzyjne Cięcie proste szybkie (zgrubne); cięcie pod dokładnym kątem
przydatność _922EHM
grubość blachy (blacha perforowana) 4-12 mm 4-12 mm
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym) < 100 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej Brzeszczot piły szablowej Brzeszczot piły szablowej

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka